Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kapasitas produksi (kg/jam) harus disesuaikan volume kebutuhan harian. Usaha katering atau restoran skala menengah sering memilih mesin berkapasitas 50-100 kg/jam. Industri pengolahan daging skala besar memerlukan kapasitas di atas 200 kg/jam untuk efisiensi operasional maksimal.
Material food grade, seperti stainless steel SUS304 pada body, hopper, dan screw, esensial menjaga higienitas produk olahan. Material ini mencegah kontaminasi silang, resisten terhadap karat, dan memudahkan pembersihan sesuai standar keamanan pangan (HACCP).
Perawatan rutin meliputi disinfeksi dan pembersihan total komponen (pisau, plate, screw) segera setelah penggunaan. Lakukan lubrikasi gearbox secara berkala sesuai manual. Pastikan mesin benar-benar kering sebelum disimpan untuk mencegah korosi. Hindari menggiling material keras (tulang) melebihi spesifikasinya.
Ini adalah unit yang ringkas, diletakkan di atas meja kerja. Umumnya digunakan di butcher shop, restoran, atau fasilitas katering skala menengah. Unit ini fokus pada penggilingan daging segar dalam volume sedang. Ukuran plate umumnya berkisar pada standar #12, #22, atau #32.
Dirancang untuk volume tinggi dan penggunaan berkelanjutan di pabrik pengolahan. Mesin ini berdiri di lantai, memiliki motor dengan horsepower jauh lebih besar, dan hopper berkapasitas besar. Mesin floor standing mampu memproses ratusan hingga ribuan kilogram per jam. Ukuran plate biasanya #32, #42, #52, atau lebih besar.
Mesin ini umumnya digunakan untuk produksi sosis atau bakso skala besar. Mesin ini memiliki hopper besar dilengkapi lengan pengaduk (mixing paddles). Operator dapat memasukkan daging giling awal bersama bumbu, lemak, dan aditif lainnya. Mesin akan mencampur (mixing) bahan hingga homogen sebelum mendorongnya ke unit penggiling (grinding) untuk penghalusan akhir, semua dalam satu siklus kerja.
Daging beku dalam bentuk blok besar (misalnya, -18°C) sangat sulit diproses grinder standar. Grinder khusus ini memiliki motor torsi sangat tinggi dan auger serta mata pisau yang diperkuat untuk mencacah blok beku menjadi potongan lebih kecil atau flakes (serpihan) untuk proses tempering cepat atau langsung dimasukkan ke bowl cutter.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami